Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALLER 130314 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FALLER 130314 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
FALLER 130314 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
FALLER 130314 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
FALLER 130314 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84590578
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     130314
EAN/GTIN:
     4104090303143
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Kleines Gasthaus mit angebautem Biergarten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
167 mm
Höhe
100 mm
Design
Produkttyp
Bau
Markenkompatibilität
Faller
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Maßstab
HO (1:87)
Bauart
Montagesatz
Anzahl Teile
42 Stück(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.