Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX FD 855 P Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX FD 855 P Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX FD 855 P Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX FD 855 P Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84591205
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027579
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
11.2 mm
Kupferindex
115 kg/km
Kabelgewicht
196 kg/km
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 90 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, C_RU, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,0582*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 11,49*
€ 13,67
pro Meter
ab 200 Meter
€ 11,35*
€ 13,51
pro Meter
ab 500 Meter
€ 10,8682*
€ 12,93316
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 10,5282*
€ 12,52856
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 10,0582*
€ 11,96926
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.