Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYCY Signalkabel 500 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     4147-M0228279
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034503/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
5.1 mm
Kupferindex
27 kg/km
Kabelgewicht
42 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
30.6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
76.5 mm
Testspannung
1500 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.34 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
500
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,50965*
€ 0,61965*
500
pro Meter
€ 65,00*
ab € 0,5424*
€ 0,6624*
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,5542*
€ 0,7342*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 1,20*
8 Tage
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 155,51*
€ 190,26*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,61965*
€ 0,73738
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,58965*
€ 0,70168
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,50965*
€ 0,60648
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 309,825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.