Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CT-ARE Leistungsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CT-ARE Leistungsrelais
ABB CT-ARE Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84593153
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR550127R4100
EAN/GTIN:
     4013614346361
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Nachlauf-Relais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Zeitverzögertes Relais
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
22.5 x 78.5 x 78 mm
Gewicht
70 g
Verpackungsbreite
84.2 mm
Verpackungstiefe
24.6 mm
Verpackungshöhe
83.1 mm
Paketgewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.