Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84595717
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
12.3 mm
Kupferindex
134.4 kg/km
Kabelgewicht
258 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
14
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
0 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.168,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 6,33616* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.416,20*
€ 4.065,278
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.375,42*
€ 4.016,7498
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.258,90*
€ 3.878,091
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.203,27*
€ 3.811,8913
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.168,08*
€ 3.770,0152
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.