Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84595750
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026143
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
22.3 mm
Kupferindex
480 kg/km
Kabelgewicht
854 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
50
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
0 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,698*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 18,998*
€ 22,60762
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 18,898*
€ 22,48862
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 18,698*
€ 22,25062
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.