Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84595893
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026186
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
19.6 mm
Kupferindex
480 kg/km
Kabelgewicht
785 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
10 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
0 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,43142*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.