Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX FD 855 P Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX FD 855 P Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX FD 855 P Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX FD 855 P Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84595910
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027571
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
18.6 mm
Kupferindex
346 kg/km
Kabelgewicht
516 kg/km
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
36
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 90 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, C_RU, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,6182*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 24,73973*
€ 29,44028
pro Meter
ab 2 Meter
€ 24,54973*
€ 29,21418
pro Meter
ab 5 Meter
€ 23,20973*
€ 27,61958
pro Meter
ab 10 Meter
€ 22,33973*
€ 26,58428
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,42973*
€ 25,50138
pro Meter
ab 500 Meter
€ 21,4282*
€ 25,49956
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,6182*
€ 20,96566
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.