Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX FD 90 CY Signalkabel Orange


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX FD 90 CY Signalkabel Orange
Lapp ÖLFLEX FD 90 CY Signalkabel Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84595985
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026653
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Starkstromkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
11.2 mm
Kupferindex
186.2 kg/km
Kabelgewicht
297 kg/km
Testspannung
4000 V
Kerngröße
16 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, CSA, RU, C,RU, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,88*
€ 12,95
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,73*
€ 12,77
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,26*
€ 12,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,83*
€ 11,70
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,43*
€ 11,22
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,06*
€ 10,78
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,99*
€ 9,51
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,53*
€ 7,77
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.