Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119605 Signalkabel 100 m Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108194
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119605/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
14.5 mm
Kupferindex
288 kg/km
Kabelgewicht
470 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
58 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
145 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
6 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Anzahl
1
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 165,23*
€ 201,89*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1.927,325*
€ 2.071,325*
pro Packung
Frei Haus
ab € 2.083,02*
€ 2.239,78*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,89*
€ 240,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,36*
€ 236,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,19*
€ 222,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,21*
€ 215,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,23*
€ 196,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002171
ab € 2,26*
Zubehör
Enghofer
30002172
ab € 2,26*
Zubehör
Enghofer
30002193
ab € 9,04*
Zubehör
Enghofer
30002194
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.