Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1135504 Signalkabel 50 m Transparent, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     4147-M0132677
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135504/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
50 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
13.4 mm
Kupferindex
237 kg/km
Kabelgewicht
347 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
268 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
80.4 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
4 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 182,878*
€ 225,338*
10 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 605,70*
€ 697,50*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 225,338*
€ 268,15222
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 222,908*
€ 265,26052
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 211,418*
€ 251,58742
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 205,058*
€ 244,01902
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 182,878*
€ 217,62482
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,65756* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.