Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau
Artikel-Nr.:
     4147-M0264204
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
25.4 mm
Kupferindex
624 kg/km
Kabelgewicht
1097 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
65
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
0 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
pro Meter
€ 7,90*
ab € 19,63618*
€ 27,00618*
pro Meter
€ 65,00*
ab € 19,66*
€ 27,02*
pro Meter
€ 6,90*
ab € 20,26*
€ 42,13*
4 Tage
57
pro Stück
€ 6,95*
ab € 31,60*
€ 50,98*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 27,00618*
€ 32,13735
pro Meter
ab 2 Meter
€ 26,72618*
€ 31,80415
pro Meter
ab 5 Meter
€ 25,27618*
€ 30,07865
pro Meter
ab 10 Meter
€ 24,43618*
€ 29,07905
pro Meter
ab 20 Meter
€ 23,49618*
€ 27,96045
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 19,63618*
€ 23,36705
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.