Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84596416
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
18.5 mm
Kupferindex
240 kg/km
Kabelgewicht
515 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
50
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
0 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,2282*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 12,90*
€ 15,35
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,49039*
€ 11,29356
pro Meter
ab 250 Meter
€ 9,05039*
€ 10,76996
pro Meter
ab 500 Meter
€ 8,8182*
€ 10,49366
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 8,2282*
€ 9,79156
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.