Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CM-IWS.2S Leistungsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CM-IWS.2S Leistungsrelais
ABB CM-IWS.2S Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84597596
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR730670R0200
EAN/GTIN:
     4016779852616
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Zeitverzögertes Relais
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
22.5 x 103.7 x 85.6 mm
Gewicht
141 g
Verpackungsbreite
97 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
109 mm
Paketgewicht
166 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,01*
€ 166,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,55*
€ 163,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,11*
€ 158,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,27*
€ 155,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,87*
€ 140,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.