Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 80711004 Lautstärkeregler 30 W Drehbarer Lautstärkeregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 80711004 Lautstärkeregler 30 W Drehbarer Lautstärkeregler
Omnitronic 80711004 Lautstärkeregler 30 W Drehbarer Lautstärkeregler
Omnitronic 80711004 Lautstärkeregler 30 W Drehbarer Lautstärkeregler
Omnitronic 80711004 Lautstärkeregler 30 W Drehbarer Lautstärkeregler
Omnitronic 80711004 Lautstärkeregler 30 W Drehbarer Lautstärkeregler
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84609956
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80711004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELA-Lautstärkeregler
Lautstärkeregler
ela lautstärkeregler
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
30 W
Eingangs-Betriebsspannung (max)
24 V
Merkmale
Typ
Drehbarer Lautstärkeregler
Befestigungstyp
Wand-montiert
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Frequenzbereich
50 - 18000 Hz
Erhöhungsschritte
11
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
80 mm
Montagetiefe
45 mm
Gewicht
240 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
290 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.