Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 30.3061.02 Digitale Wetterstation Weiß Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 30.3061.02 Digitale Wetterstation Weiß Akku
TFA-Dostmann 30.3061.02 Digitale Wetterstation Weiß Akku
TFA-Dostmann 30.3061.02 Digitale Wetterstation Weiß Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84633834
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3061.02
EAN/GTIN:
     4009816028464
Suchbegriffe:
Funk Thermometer
Funkthermometer
Innen-Außen-Thermometer
Wetter-Station
Immer auf dem aktuellen Stand in Sachen Temperatur – mit dem BASE Funk-Thermometer von TFA.
Die Außentemperatur vor Ort wird über einen eigenen Funksender ermittelt, die Raumtemperatur misst ein interner Sensor. Die Kontrolle der Raumtemperatur ist ein wichtiger Faktor für ein behagliches und gesundes Wohnklima und hilft beim Energiesparen. Schon ein Grad Temperaturabsenkung bringt bis zu 6 % weniger Heizkosten.
Mit der Außentemperatur erhalten Sie zuverlässig eine wichtige Information für Haus, Garten, Freizeit und Beruf. Zusätzlich verfügt das Gerät über eine Höchst- und Tiefstwerte-Funktion und zeigt die Uhrzeit an.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Verpackungsdaten
Außenfühler
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl der Batterien (Sensor)
2
Anzahl der Batterien (Empfänger)
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Übertragungsfrequenz
433 GHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
78 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Messfunktionen
Innen-Thermometer, Außen-Thermometer
Messfunktionen Trenddisplay
Thermometer
Uhrfunktion
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Temperaturmessbereich (innen) (T-T)
0 - 50 °C
32 - 122 °F
Temperaturmessbereich (aussen) (T-T)
-20 - 60 °C
-4 - 140 °F
Temperaturmesseinheit
F, °C
Außensensoren Range
30 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.