Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYCY Signalkabel 500 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84639198
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034402/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Kupferindex
16 kg/km
Kabelgewicht
32 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
27 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
67.5 mm
Testspannung
1500 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
0.25 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,37317*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,72*
€ 0,86
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,62*
€ 0,74
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,44317*
€ 0,52737
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,43317*
€ 0,51547
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,37317*
€ 0,44407
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30500
ab € 16,14*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,58*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.