Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 180 MS Signalkabel 500 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX HEAT 180 MS 7G1,5 0046622/500
ÖLFLEX HEAT 180 MS 7G1,5 0046622/500
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84640282
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0046622/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Silikon
Kabeldurchmesser
12 mm
Kupferindex
100.8 kg/km
Kabelgewicht
246 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-60 - 180 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, cRUus, EAC, Fire
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.180,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 10,36006* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.277,13*
€ 6.279,7847
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.256,94*
€ 6.255,7586
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.205,97*
€ 6.195,1043
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.185,50*
€ 6.170,745
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5.180,03*
€ 6.164,2357
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.