Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0015407 Signalkabel 600 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0015407 Signalkabel 600 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0015407 Signalkabel 600 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84640329
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015407/600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lapp kabel 7 x 2.5
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
600 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
14.7 mm
Kupferindex
168 kg/km
Kabelgewicht
340 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
58.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
220.5 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA, EAC, CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.346,954*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Meter (ab € 3,91159* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.485,476*
€ 2.957,71644
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.460,612*
€ 2.928,12828
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.386,026*
€ 2.839,37094
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.361,162*
€ 2.809,78278
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.346,954*
€ 2.792,87526
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.