Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0015005 Signalkabel 600 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX 0015005 Signalkabel 600 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0015005 Signalkabel 600 m Grau
Artikel-Nr.:
     3518I-72157643
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015005/600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerleitung 5x16
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
600 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
7.4 mm
Kupferindex
24 kg/km
Kabelgewicht
83 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
29.6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
111 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA, EAC, CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
pro Packung
€ 65,00*
ab € 526,938*
€ 608,274*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 527,874*
€ 608,832*
6 Tage
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1.290,48*
€ 1.421,11*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 608,274*
€ 723,84606
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 602,178*
€ 716,59182
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 579,714*
€ 689,85966
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 563,796*
€ 670,91724
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 526,938*
€ 627,05622
pro Packung
1 Packung enthält 600 Meter (ab € 0,87823* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.