Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 0015002 Signalkabel 600 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 0015002 Signalkabel 600 m Grau
Lapp 0015002 Signalkabel 600 m Grau
Artikel-Nr.:
     3518I-72157635
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015002/600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 2x0,5mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
600 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
5.9 mm
Kupferindex
9.6 kg/km
Kabelgewicht
47 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
23.6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
88.5 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA, EAC, CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 2 adrig
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
600
pro Meter
€ 65,00*
ab € 0,50917*
€ 0,62917*
18 Tage
nicht lagernd
600
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,50955*
€ 0,62955*
7 Tage
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 922,07*
€ 1.040,00*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Meter
€ 0,62917*
€ 0,74871
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,59917*
€ 0,71301
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,50917*
€ 0,60591
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Meter
Mindestbestellmenge: 600 Meter ( entspricht € 377,502* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.