Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0027591 Signalkabel 500 m Orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0027591 Signalkabel 500 m Orange
Lapp ÖLFLEX 0027591 Signalkabel 500 m Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84640487
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027591/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Orange
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
6.4 mm
Kupferindex
22.3 kg/km
Kabelgewicht
60 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
28 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
70 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.75 mm²
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA,EAC,CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,3614* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 171,926*
€ 204,59194
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 168,906*
€ 200,99814
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 160,15*
€ 190,5785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 153,80*
€ 183,022
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,14*
€ 162,0066
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 83,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.