Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF Signalkabel 500 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     3518I-72157671
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0046901/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Silikon
Kabeldurchmesser
7 mm
Kupferindex
21.6 kg/km
Kabelgewicht
67 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 125 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, HAR, EAC, Fire
Anzahl
1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
5
pro Packung
€ 65,00*
ab € 159,64*
€ 187,56*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 159,149*
€ 199,059*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 242,29*
€ 301,11*
7 Tage
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 412,84*
€ 483,92*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 187,56*
€ 223,1964
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 179,89*
€ 214,0691
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 159,64*
€ 189,9716
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,5964* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 937,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.