Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX FD 891 P Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX FD 891 P Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX FD 891 P Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84642207
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1028307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
11.9 mm
Kupferindex
100.8 kg/km
Kabelgewicht
221 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, C_RU, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,72*
€ 10,38
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,58*
€ 10,21
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,21*
€ 9,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,91*
€ 9,41
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,54*
€ 8,97
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,01*
€ 7,15
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.