Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84642505
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
11.4 mm
Kupferindex
86.4 kg/km
Kabelgewicht
195 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
18
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
0 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 564,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (€ 5,92989* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 606,82*
€ 722,12
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 564,35*
€ 671,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.