Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX FD 891 P Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX FD 891 P Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX FD 891 P Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84642531
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1028407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
13.4 mm
Kupferindex
168 kg/km
Kabelgewicht
312 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, C_RU, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,09*
€ 21,53
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,82*
€ 21,21
pro Meter
ab 5 Meter
€ 17,03*
€ 20,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,84*
€ 17,66
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,29*
€ 17,01
pro Meter
ab 25 Meter
€ 12,94*
€ 15,40
pro Meter
ab 50 Meter
€ 11,57*
€ 13,77
pro Meter
ab 100 Meter
€ 10,22*
€ 12,16
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,45*
€ 10,06
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.