Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 540 CP Signalkabel Gelb


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® 540 CP; 5G2,5mm2; PUR; gelb; 450V,750V
Leitungen; ÖLFLEX® 540 CP; 5G2,5mm2; PUR; gelb; 450V,750V
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84644351
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00127703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
15.7 mm
Kupferindex
204.7 kg/km
Kabelgewicht
416 kg/km
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 90 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, VDE, EAC, Fire
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 32,10*
€ 38,20
pro Meter
ab 2 Meter
€ 31,53*
€ 37,52
pro Meter
ab 5 Meter
€ 29,74*
€ 35,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 24,83*
€ 29,55
pro Meter
ab 20 Meter
€ 23,97*
€ 28,52
pro Meter
ab 25 Meter
€ 20,70*
€ 24,63
pro Meter
ab 50 Meter
€ 18,53*
€ 22,05
pro Meter
ab 100 Meter
€ 16,35*
€ 19,46
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,61*
€ 16,20
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.