Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CONTROL TM CY Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84644478
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     281604CY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
9.4 mm
Kupferindex
81.9 kg/km
Kabelgewicht
173 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
1.5 mm²
Zertifizierung
CE, UKCA, CSA, RU, UL, C_UL, EAC, Fire
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: leitungen abgeschirmt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,85076*
  
Preis gilt ab 38.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 76 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 76 Meter
€ 4,60076*
€ 5,4749
pro Meter
ab 152 Meter
€ 4,54076*
€ 5,4035
pro Meter
ab 380 Meter
€ 4,32076*
€ 5,1417
pro Meter
ab 760 Meter
€ 4,14076*
€ 4,9275
pro Meter
ab 38000 Meter
€ 3,85076*
€ 4,5824
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.