Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX TRAY II Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     4147-M0228569
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     221404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
10 mm
Kupferindex
96 kg/km
Kabelgewicht
159 kg/km
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
2.5 mm²
Zertifizierung
CE, UKCA, CSA, RU, UL, C_UL, EAC, Fire
Anzahl
1
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
pro Meter
€ 7,90*
ab € 4,13213*
€ 6,18213*
pro Meter
€ 65,00*
ab € 4,16*
€ 6,22*
8 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 25,00*
ab € 169,72*
€ 226,70*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,18213*
€ 7,35673
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,77213*
€ 6,86883
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,57213*
€ 6,63083
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,34213*
€ 6,35713
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,08213*
€ 6,04773
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,13213*
€ 4,91723
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.