Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119625 Signalkabel 50 m Transparent, Weiß


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84645902
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119625/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
50 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
21.2 mm
Kupferindex
768 kg/km
Kabelgewicht
1110 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
84.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
212 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
16 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 503,443*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 10,06886* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 572,603*
€ 681,39757
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 565,643*
€ 673,11517
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 542,073*
€ 645,06687
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 525,363*
€ 625,18197
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 503,443*
€ 599,09717
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.