| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-84663132 Herst.-Nr.: 12033515 EAN/GTIN: 4011334404552 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Antennen-Steckdose 2-Loch mit Klappdeckel AP, Einzeldose, IP55. Für analoge und digitale Übertragung. Für terrestrischen Empfang, mit 2 Leitungseinführungen, mit Schraubklemmen, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit transparentem, zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, einfache Montage des Einsatzes im Rahmen mit Klappdeckel durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens mit Klappdeckel am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Grau, Hellgrau | ![](/p.gif) | Rahmen (Bereich) | Ja | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP55 | ![](/p.gif) | Flip-Top-Deckel | Ja | Merkmale | Buchsen-Typ | 2 x TV | ![](/p.gif) | Anzahl Fassungen | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |