Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roadinger 30103195 Rack Zubehör Rackrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roadinger 30103195 Rack Zubehör Rackrahmen
Roadinger 30103195 Rack Zubehör Rackrahmen
Roadinger 30103195 Rack Zubehör Rackrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84684625
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     30103195
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Stahl-Rack
omnitronic rack zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
950 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
28150 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
1050 mm
Gewicht
26350 g
Merkmale
Typ
Rackrahmen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Rack-Kapazität
20U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 341,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,34*
€ 477,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,36*
€ 474,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,10*
€ 455,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,69*
€ 447,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,83*
€ 406,778
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.