Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 12200002927 Acrylfarbe 75 ml Orange Röhre


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Marabu 12200002927 Acrylfarbe 75 ml Orange Röhre
Marabu 12200002927 Acrylfarbe 75 ml Orange Röhre
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84704040
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     4007751601544
EAN/GTIN:
     4007751601544
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
marabu acrylfarbe
acrylfarbe orange
acrylfarbe 75ml
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
75 ml
Merkmale
Farbe des Anstrichs
Orange
Spendertyp
Röhre
Farbcode
927
Name der Farbe
PERMANENT ORANGE
Produktfarbe
Gemischte Farben
Wasserfest
Ja
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,056*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Tuben (ab € 2,514* pro Tube)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,756*
€ 17,55964
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,616*
€ 17,39304
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,636*
€ 16,22684
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,136*
€ 15,63184
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,716*
€ 15,13204
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,056*
€ 11,96664
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.