Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY Signalkabel Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY Signalkabel Blau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY Signalkabel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84741102
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g2,5
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
10.8 mm
Kupferindex
119 kg/km
Kabelgewicht
207 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
0 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,69*
€ 6,77
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,26*
€ 6,26
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,11*
€ 6,08
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,90*
€ 5,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,66*
€ 5,55
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,72*
€ 4,43
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.