Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY Signalkabel Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY Signalkabel Blau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY Signalkabel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84741223
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
11.3 mm
Kupferindex
100 kg/km
Kabelgewicht
201 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
18
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
0 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,35*
€ 20,65
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,15*
€ 20,41
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,38*
€ 19,49
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,35*
€ 15,89
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,70*
€ 15,11
pro Meter
ab 25 Meter
€ 11,49*
€ 13,67
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,28*
€ 12,23
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,07*
€ 10,79
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,57*
€ 9,01
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.