Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB GJF1101903R0003 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB GJF1101903R0003 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
ABB GJF1101903R0003 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
ABB GJF1101903R0003 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
ABB GJF1101903R0003 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84741236
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GJF1101903R0003
EAN/GTIN:
     4012233587803
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
abb afdd
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
9 mm
Korpustiefe
16 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
50 g
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Produktfarbe
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: afdd schalter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.