Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau
Artikel-Nr.:
     3518I-32115941
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
16.4 mm
Kupferindex
249.6 kg/km
Kabelgewicht
459 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
26
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
0 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
pro Meter
€ 65,00*
ab € 12,44*
€ 17,55*
pro Meter
€ 6,90*
ab € 8,21*
€ 17,72*
4 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,95*
ab € 11,74*
€ 19,83*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,55*
€ 20,88
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,39*
€ 20,69
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,69*
€ 19,86
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,99*
€ 19,03
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,42*
€ 18,35
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,44*
€ 14,80
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.