Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 125 C MC Signalkabel 100 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 C MC Signalkabel 100 m Schwarz
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 C MC Signalkabel 100 m Schwarz
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 C MC Signalkabel 100 m Schwarz
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 C MC Signalkabel 100 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84747158
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1024400/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
6.8 mm
Kupferindex
41 kg/km
Kabelgewicht
45 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 125 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, DNV, EAC, Fire
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 546,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 5,5165* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 636,82*
€ 757,8158
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 631,73*
€ 751,7587
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 610,05*
€ 725,9595
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 579,77*
€ 689,9263
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 546,84*
€ 650,7396
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.