Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deknudt S41JD1 Einzelbilderrahmen Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deknudt S41JD1 Einzelbilderrahmen Silber
Deknudt S41JD1 Einzelbilderrahmen Silber
Deknudt S41JD1 Einzelbilderrahmen Silber
Deknudt S41JD1 Einzelbilderrahmen Silber
Deknudt S41JD1 Einzelbilderrahmen Silber
Deknudt S41JD1 Einzelbilderrahmen Silber
Deknudt S41JD1 Einzelbilderrahmen Silber
Deknudt S41JD1 Einzelbilderrahmen Silber
Deknudt S41JD1 Einzelbilderrahmen Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84762696
Hersteller:
     Deknudt
Herst.-Nr.:
     S41JD1_29,7X42,0
EAN/GTIN:
     5412065611360
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
bilderrahmen holz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
311 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
434 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Karton, Glas, Holz
Produktfarbe
Silber
Platzierungsoptionen
Tisch, Wand
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
29.7 x 42 cm
Form
Rechteckig
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.