Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics AXM752 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s XFP 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics AXM752 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s XFP 1310 nm
BlueOptics AXM752 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s XFP 1310 nm
BlueOptics AXM752 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s XFP 1310 nm
BlueOptics AXM752 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s XFP 1310 nm
BlueOptics AXM752 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s XFP 1310 nm
BlueOptics AXM752 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s XFP 1310 nm
BlueOptics AXM752 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s XFP 1310 nm
BlueOptics AXM752 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s XFP 1310 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84764285
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     AXM752-BO
EAN/GTIN:
     4063232630977
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Überragende Leistung
Netgear AXM752-BO kompatibler 10GBASE-LR XFP Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Netgear AXM752-BO kompatible 10GBASE-LR LC Duplex XFP hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 1310nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 1310nm) für die Übermittlung optischer Signale via Singlemode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Netgear AXM752-BO kompatible 10GBASE-LR LC Duplex XFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Netgear AXM752-BO 10GBASE-LR LC Duplex XFP offiziell unterstützen. Jeder Netgear AXM752-BO kompatible 10GBASE-LR LC Duplex XFP unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 10G pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Netgear AXM752-BO kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP für den Einsatz in der jeweiligen Netgear Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Netgear AXM752-BO kompatible 10GBASE-LR LC Duplex XFP der Marke BlueOptics wird, wie der original Netgear AXM752-BO Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Netgear AXM752-BO kompatiblen BlueOptics 10GBASE-LR LC Duplex XFP von mehr als 10 Jahren und steht dem original Netgear AXM752-BO in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Netgear AXM752-BO kompatible 10GBASE-LR LC Duplex XFP unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Netgear AXM752-BO 10GBASE-LR LC Duplex XFP laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Netgear AXM752-BO kompatible BlueOptics 10GBASE-LR LC Duplex XFP ist ein äquivalenter Ersatz für original Netgear AXM752-BO 10GBASE-LR LC Duplex XFP, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Netgear AXM752-BO kompatible 10GBASE-LR LC Duplex XFP der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Netgear AXM752-BO kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Netgear AXM752-BO 10GBASE-LR LC Duplex XFP.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Netgear AXM752-BO kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Netgear AXM752-BO kompatible 10GBASE-LR LC Duplex XFP senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Netgear AXM752-BO kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Netgear AXM752-BO kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Netgear AXM752-BO kompatible 10GBASE-LR LC Duplex XFP folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Netgear AXM752-BO kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Netgear AXM752-BO kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Netgear AXM752-BO kompatible 10GBASE-LR LC Duplex XFP der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Netgear AXM752-BO kompatible 10GBASE-LR LC Duplex XFP für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Netgear AXM752-BO kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.

Volle MSA Konformität
Jeder Netgear AXM752-BO kompatible 10GBASE-LR hochverfügbarkeits-XFP Transceiver erfüllt den Multi Source Agreement (MSA) Standard XFP Transceiver. Bei der Festlegung von MSA Standards für optische XFP Transceiver Module werden von verschiedenen Herstellern Normungen des XFP Transceivers festgelegt um die Interoperabilität mit verschiedenen Hardwaresystemen unterschiedlicher Hersteller zu gewährleisten. Die XFP Schnittstelle wird hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert, so dass die Kommunikation der Geräte untereinander reibungslos funktioniert, sowie dass eine exakte Passform eingehalten wird. Durch die in den MSA Standards festgelegten Definitionen und Vorgaben verhalten sich Netgear AXM752-BO kompatible 10GBASE-LR LC Duplex XFP der Marke BlueOptics genauso wie original Netgear AXM752-BO 10GBASE-LR LC Duplex XFP und stehen diesen in Qualität und Funktionsweise in nichts nach.

Handeln Sie jetzt!
Durch den Einsatz von Netgear AXM752-BO kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP der Marke BlueOptics, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics Netgear AXM752-BO kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP Transceivern optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Sie Ihre CAPEX Kosten für steckbare Optiken um bis zu 90%. Sollten Sie Zweifel oder Berührungsängste mit äquivalenten Netgear AXM752-BO 10GBASE-LR LC Duplex XFP haben, zögern Sie nicht und fordern Sie eine kostenfreie Teststellung an, um wie Ihre Mitbewerber ab sofort von den zahlreichen Vorteilen der Netgear AXM752-BO kompatiblen BlueOptics 10GBASE-LR LC Duplex XFP Transceiver und dem langjährigen Know-how von CBO im Bereich der Glasfasertechnik zu profitieren.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
XFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
LR
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Wellenlänge
1310 nm
Tx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10GBASE
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,25*
€ 187,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,83*
€ 183,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,75*
€ 165,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,24*
€ 159,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,68*
€ 145,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.