Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics AT-SP10LRM Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics AT-SP10LRM Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
BlueOptics AT-SP10LRM Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
BlueOptics AT-SP10LRM Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
BlueOptics AT-SP10LRM Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
BlueOptics AT-SP10LRM Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
BlueOptics AT-SP10LRM Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
BlueOptics AT-SP10LRM Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
BlueOptics AT-SP10LRM Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
BlueOptics AT-SP10LRM Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
BlueOptics AT-SP10LRM Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84766131
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     AT-SP10LRM-BO
EAN/GTIN:
     4063232636023
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Überragende Leistung
Allied Telesis AT-SP10LRM-BO kompatibler 10GBASE-LRM SFP+ Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Allied Telesis AT-SP10LRM-BO kompatible 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 1310nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 1310nm) für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Allied Telesis AT-SP10LRM-BO kompatible 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Allied Telesis AT-SP10LRM-BO 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ offiziell unterstützen. Jeder Allied Telesis AT-SP10LRM-BO kompatible 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 10G pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Allied Telesis AT-SP10LRM-BO kompatiblen 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ für den Einsatz in der jeweiligen Allied Telesis Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Allied Telesis AT-SP10LRM-BO kompatible 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ der Marke BlueOptics wird, wie der original Allied Telesis AT-SP10LRM-BO Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Allied Telesis AT-SP10LRM-BO kompatiblen BlueOptics 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ von mehr als 10 Jahren und steht dem original Allied Telesis AT-SP10LRM-BO in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Allied Telesis AT-SP10LRM-BO kompatible 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Allied Telesis AT-SP10LRM-BO 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Allied Telesis AT-SP10LRM-BO kompatible BlueOptics 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ ist ein äquivalenter Ersatz für original Allied Telesis AT-SP10LRM-BO 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Allied Telesis AT-SP10LRM-BO kompatible 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Allied Telesis AT-SP10LRM-BO kompatiblen 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Allied Telesis AT-SP10LRM-BO 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Allied Telesis AT-SP10LRM-BO kompatiblen 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Allied Telesis AT-SP10LRM-BO kompatible 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Allied Telesis AT-SP10LRM-BO kompatiblen 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Allied Telesis AT-SP10LRM-BO kompatiblen 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Allied Telesis AT-SP10LRM-BO kompatible 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Allied Telesis AT-SP10LRM-BO kompatiblen 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Allied Telesis AT-SP10LRM-BO kompatiblen 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Allied Telesis AT-SP10LRM-BO kompatible 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Allied Telesis AT-SP10LRM-BO kompatible 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Allied Telesis AT-SP10LRM-BO kompatiblen 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.

Volle MSA Konformität
Jeder Allied Telesis AT-SP10LRM-BO kompatible 10GBASE-LRM hochverfügbarkeits-SFP+ Transceiver erfüllt den Multi Source Agreement (MSA) Standard SFP+ Transceiver. Bei der Festlegung von MSA Standards für optische SFP+ Transceiver Module werden von verschiedenen Herstellern Normungen des SFP+ Transceivers festgelegt um die Interoperabilität mit verschiedenen Hardwaresystemen unterschiedlicher Hersteller zu gewährleisten. Die SFP+ Schnittstelle wird hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert, so dass die Kommunikation der Geräte untereinander reibungslos funktioniert, sowie dass eine exakte Passform eingehalten wird. Durch die in den MSA Standards festgelegten Definitionen und Vorgaben verhalten sich Allied Telesis AT-SP10LRM-BO kompatible 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ der Marke BlueOptics genauso wie original Allied Telesis AT-SP10LRM-BO 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ und stehen diesen in Qualität und Funktionsweise in nichts nach.

Industrielle Normen
Allied Telesis AT-SP10LRM-BO kompatible 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige gleichbleibende Qualität jedes Allied Telesis AT-SP10LRM-BO kompatiblen 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ Transceivers. Hierbei wird die exakte Arbeitsweise und die für hochtechnische industrielle Anwendungen benötigte Genauigkeit der einzelnen Komponenten jedes einzelnen Allied Telesis AT-SP10LRM-BO kompatiblen 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ Moduls durch verschiedene Testverfahren kontrolliert. Sollten Sie sich von der Beschaffenheit und Funktionsweise überzeugen wollen, fordern Sie jetzt Ihr persönliches Sample zur Bemusterung an und profitieren Sie von den preislichen Vorteilen der Allied Telesis AT-SP10LRM-BO kompatiblen 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ von CBO ohne das Risiko von Funktionseinbußen.

Handeln Sie jetzt!
Durch den Einsatz von Allied Telesis AT-SP10LRM-BO kompatiblen 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ der Marke BlueOptics, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics Allied Telesis AT-SP10LRM-BO kompatiblen 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ Transceivern optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Sie Ihre CAPEX Kosten für steckbare Optiken um bis zu 90%. Sollten Sie Zweifel oder Berührungsängste mit äquivalenten Allied Telesis AT-SP10LRM-BO 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ haben, zögern Sie nicht und fordern Sie eine kostenfreie Teststellung an, um wie Ihre Mitbewerber ab sofort von den zahlreichen Vorteilen der Allied Telesis AT-SP10LRM-BO kompatiblen BlueOptics 10GBASE-LRM LC Duplex SFP+ Transceiver und dem langjährigen Know-how von CBO im Bereich der Glasfasertechnik zu profitieren.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
220 m
Wellenlänge
1310 nm
Tx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10GBASE
Duplex-System
Voll
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.