Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 61715300 Kabelbinder Kabelbinder mit Perlen Polyamid Grau 1000 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp 61715300 Kabelbinder Kabelbinder mit Perlen Polyamid Grau 1000 Stück(e)
Lapp 61715300 Kabelbinder Kabelbinder mit Perlen Polyamid Grau 1000 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84848315
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61715300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
lappkabel kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
361 mm
Breite
4.8 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit Perlen
Material
Polyamid
Produktfarbe
Grau
Terminalgriffdurchmesserbereich
3.5 - 102 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,11246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,57*
€ 167,2783
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,20*
€ 166,838
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,14*
€ 159,6266
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,71*
€ 157,9249
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,46*
€ 133,8274
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.