Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Rahmen mit Aufdruck "IP44", Integro Flow, anthrazit matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Rahmen mit Aufdruck "IP44", Integro Flow, anthrazit matt
Berker Rahmen mit Aufdruck "IP44", Integro Flow, anthrazit matt
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84887242
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     918272595
EAN/GTIN:
     4011334239741
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Rahmen ohne Dichtung für wassergeschützte Abdeckung von Wippschaltern/-tastern für Modul-Einsatz. Nicht für Schalter/Taster mit geteilter Wippe.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Matte
Kompatibilität
Integro Flow
Anzahl der Ausgänge
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
59.5 mm
Höhe
59.5 mm
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen 1 fach, 1fach rahmen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
918272591
ab € 1,50*
Ähnlich
Berker
918272597
ab € 1,49*
Ähnlich
Berker
918272599
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.