Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Rahmen 3fach, Integro Flow, grau glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Rahmen 3fach, Integro Flow, grau glänzend
Berker Rahmen 3fach, Integro Flow, grau glänzend
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84887384
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     918192507
EAN/GTIN:
     4011334239659
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
berker 3 fach rahmen
Rahmen senkrechte und waagerechte Montage für Modul-Einsatz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Glänzend
Kompatibilität
Integro Flow
Anzahl der Ausgänge
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
59.5 mm
Höhe
178.5 mm
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
918192515
ab € 2,30*
Ähnlich
Berker
918192519
ab € 2,21*
Ähnlich
Berker
918262507
ab € 2,61*
Ähnlich
Berker
918262511
ab € 1,92*
Ähnlich
Berker
918262515
ab € 1,79*
Ähnlich
Berker
918262519
ab € 1,64*
Ähnlich
Berker
918272501
ab € 0,79*
Ähnlich
Berker
918272505
ab € 0,76*
Ähnlich
Berker
918272509
ab € 0,69*
Ähnlich
Berker
918272507
ab € 1,03*
Ähnlich
Berker
918192511
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.