Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEP FLORENT Multi-Bilderrahmen Beige, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEP FLORENT Multi-Bilderrahmen Beige, Weiß
ZEP FLORENT Multi-Bilderrahmen Beige, Weiß
ZEP FLORENT Multi-Bilderrahmen Beige, Weiß
ZEP FLORENT Multi-Bilderrahmen Beige, Weiß
ZEP FLORENT Multi-Bilderrahmen Beige, Weiß
ZEP FLORENT Multi-Bilderrahmen Beige, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84887733
Hersteller:
     ZEP
Herst.-Nr.:
     WW1813
EAN/GTIN:
     8020912056157
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
bilderrahmen holz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
600 mm
Merkmale
Typ
Multi-Bilderrahmen
Material
MDF-Platten, Holz
Produktfarbe
Beige, Weiß
Platzierungsoptionen
Wand
Bilder pro Rahmen
2
Abbildung Größe
13 x 18 cm
Form
Rechteckig
2es Bild Größe
13 x 18 cm
Bezel
Ja
Ausrichtung
Porträt
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
207 mm
Verpackungstiefe
38 mm
Verpackungshöhe
252 mm
Paketgewicht
590 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.