| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-84906356 Herst.-Nr.: BO252503R80M-BO EAN/GTIN: 4063232616421 |
|
|
| | |
| Überragende Leistung BlueOptics BO252503R80M-BO kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 80 Meter QSFP zu QSFP Verbindung für 4xFDR Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das BlueOptics BO252503R80M-BO kompatible 4xFDR 80 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) hat eine Empfangsfunktion und eine Sendefunktion auf jeder Seite für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieses BlueOptics BO252503R80M-BO kompatible 4xFDR 80 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) ist für den Einsatz in allen gängigen BlueOptics Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, etc.) geeignet, die auch das originale BlueOptics BO252503R80M-BO 4xFDR 80 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) offiziell unterstützen. Jedes BlueOptics BO252503R80M-BO kompatible 4xFDR Aktive Optische Kabel (AOC) unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 56G pro Sekunde auf 80 Metern. Fragen Sie jetzt eine Teststellung an! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 290 g | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 320 g | Merkmale | Kabellänge | 80 m | | Anschluss 1 | QSFP | | Anschluss 2 | QSFP | | Produktfarbe | Orange | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Datenübertragungsrate | 40 Gbit/s |
|
| | |
| | | |
| |