| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-84906415 Herst.-Nr.: BO253503K10M-BO EAN/GTIN: 4063232651354 |
|
|
| | |
| Überragende Leistung BlueOptics BO253503K10M-BO kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 10 Meter QSFP zu 4xSFP+ Verbindung für 40GBASE-SR4 Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das BlueOptics BO253503K10M-BO kompatible 40GBASE-SR4 10 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) hat eine Empfangsfunktion und eine Sendefunktion auf jeder Seite für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieses BlueOptics BO253503K10M-BO kompatible 40GBASE-SR4 10 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) ist für den Einsatz in allen gängigen BlueOptics Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, etc.) geeignet, die auch das originale BlueOptics BO253503K10M-BO 40GBASE-SR4 10 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) offiziell unterstützen. Jedes BlueOptics BO253503K10M-BO kompatible 40GBASE-SR4 Aktive Optische Kabel (AOC) unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 40G pro Sekunde auf 10 Metern. Fragen Sie jetzt eine Teststellung an!
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 110 g | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 120 g | Merkmale | Kabellänge | 10 m | | Anschluss 1 | QSFP | | Anschluss 2 | 4xSFP+ | | Produktfarbe | Orange | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Datenübertragungsrate | 40 Gbit/s |
|
| | |
| | | |
| |