Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics BO35J15680D-EL2 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics BO35J15680D-EL2 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics BO35J15680D-EL2 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics BO35J15680D-EL2 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics BO35J15680D-EL2 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics BO35J15680D-EL2 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics BO35J15680D-EL2 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics BO35J15680D-EL2 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics BO35J15680D-EL2 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84906450
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     BO35J15680D-EL2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
SFP+
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
80000 m
Tx-Wellenlänge (mind.)
1550 nm
Tx-Wellenlänge (max.)
1550 nm
Rx-Wellenlänge (mind.)
1550 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1550 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10GBASE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,93*
€ 322,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,25*
€ 321,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,73*
€ 307,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,21*
€ 294,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,31*
€ 253,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.