| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-84906705 Herst.-Nr.: BO252503K20M-BO EAN/GTIN: 4063232650746 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Überragende Leistung BlueOptics BO252503K20M-BO kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 20 Meter QSFP zu QSFP Verbindung für 40GBASE-SR4 Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das BlueOptics BO252503K20M-BO kompatible 40GBASE-SR4 20 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) hat eine Empfangsfunktion und eine Sendefunktion auf jeder Seite für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieses BlueOptics BO252503K20M-BO kompatible 40GBASE-SR4 20 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) ist für den Einsatz in allen gängigen BlueOptics Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, etc.) geeignet, die auch das originale BlueOptics BO252503K20M-BO 40GBASE-SR4 20 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) offiziell unterstützen. Jedes BlueOptics BO252503K20M-BO kompatible 40GBASE-SR4 Aktive Optische Kabel (AOC) unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 40G pro Sekunde auf 20 Metern. Fragen Sie jetzt eine Teststellung an! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 170 g | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 200 g | Merkmale | Kabellänge | 20 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | QSFP | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | QSFP | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Orange | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 40 Gbit/s |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |