Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CM-PVE Leistungsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CM-PVE Leistungsrelais
ABB CM-PVE Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84973927
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR550871R9500
EAN/GTIN:
     4013614348112
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Phasenasymmetrierelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Überlastung Schutz
Ja
Zertifizierung
CAN/CSA C22.2 No.14 IEC/EN 63000 IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-3 UL 508
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
22.5 x 78.5 x 78 mm
Gewicht
66 g
Verpackungsbreite
23 mm
Verpackungstiefe
82 mm
Verpackungshöhe
82 mm
Paketgewicht
78 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
AC Eingangsspannung
320 ... 460 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
037404
ab € 10,14*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 4,2625*
Zubehör
RS Pro
7424138
ab € 8,0875*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.